Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM SN084068 - 2905469

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM SN084068

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Villám-áramlökés (10/350) - 25 kA

  • Névleges feszültség AC - 240 V

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 350 V

  • Védelmi szint - 1.5 kV

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356950640

Sonepar cikkszám

SN084068

Gyártói cikkszám

2905469

Gyártói típuskód

FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM

Pólusszám:

3

Villám-áramlökés (10/350):

25 kA

Névleges feszültség AC:

240 V

Legmagasabb tartós feszültség AC:

350 V

Védelmi szint:

1.5 kV

Vizsgálati osztály:

típus 1 és 2

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma IT:

Nem

Hálózati forma TN:

Nem

Hálózati forma TN-C:

Igen

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Hálózati forma TT:

Nem

Névleges feszültség DC:

0 V

Hálózati forma egyéb:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Max. PV-feszültség:

0 V

Védelmi szint L-N:

1.5 kV

Védelmi szint L-PE:

0 kV

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Védettségi szint N-PE:

1.5 kV

Zárlati szilárdság:

25 kA

Méret:

6 TE

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

2.5 mm2

Távjelzés:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Integrált előbiztosítás:

Nem

Energetikusan koordinált védőhatás a végső készüléken:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Több fokozatú túlfeszültség levezető ; FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM