PHOENIX CONTACT - Fogó crimpelő csősaruhoz RCT 25-1 SN011424 - 1212066
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Présforma - egyéb
Keresztmetszet - 10-25 mm2
Betétek cserélhetők - Nem
Hosszúság - 256 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356454063
Sonepar cikkszám
SN011424
Gyártói cikkszám
1212066
Gyártói típuskód
CRIMPFOX RCT 25-1
Présforma:
egyéb
Keresztmetszet:
10-25 mm2
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
256 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Automata visszamenet:
Nem
Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Érzékelő csatlakozó kábel M12 5m-es