PHOENIX CONTACT - Fogó crimpelő ipari csatlakozóhoz 1,6/2,5-ED-4,0 GT48385 - 1687419
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz
Présforma - négyszögpréselés
Keresztmetszet - 0.14-4 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918594749
Sonepar cikkszám
GT48385
Gyártói cikkszám
1687419
Gyártói típuskód
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0
Alkalmas:
különböző alkalmazásokhoz
Présforma:
négyszögpréselés
Keresztmetszet:
0.14-4 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
210 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Automata visszamenet:
Nem
Adat- és telekommunikáció ; D-SUB csatlakozó ; Csatlakozó betét