PHOENIX CONTACT - Fogó crimpelő ipari csatlakozóhoz 6S-F GT69912 - 1212043
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - érvéghüvelyhez
Présforma - négyszögpréselés
Keresztmetszet - 0.5-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356453875
Sonepar cikkszám
GT69912
Gyártói cikkszám
1212043
Gyártói típuskód
CRIMPFOX 6S-F
Alkalmas:
érvéghüvelyhez
Présforma:
négyszögpréselés
Keresztmetszet:
0.5-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
198 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Automata visszamenet:
Igen
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 1,5mm2 narancs,TS sínre rugós bek.