PHOENIX CONTACT - Fogó crimpelő ipari csatlakozóhoz RC 2,5 GT72383 - 1205448
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz
Présforma - egyéb
Keresztmetszet - 0.08-2.5 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918116842
Sonepar cikkszám
GT72383
Gyártói cikkszám
1205448
Gyártói típuskód
CRIMPFOX RC 2,5
Alkalmas:
különböző alkalmazásokhoz
Présforma:
egyéb
Keresztmetszet:
0.08-2.5 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
175 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Igen
Automata visszamenet:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfesz levezető B fok 2500V 1pol 50kA