PHOENIX CONTACT - Fogyasztásmérő készülék SN129159 - 2907944
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Nem
Impulzusszámláló - Nem
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626261089
Sonepar cikkszám
SN129159
Gyártói cikkszám
2907944
Gyártói típuskód
EEM-MA770-R
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Nem
Impulzusszámláló:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-230 V
Tápfeszültség DC-nél:
150-250 V
Kijelző:
LCD
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Szélesség:
96 mm
Magasság:
96 mm
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
100-230 V
Ethernet csatlakozások száma:
1
IEC 61850 Ethernet protokoll támogatása:
Nem
OPC UA PubSub protokoll támogatása:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Firmware aláírással:
Igen
Biztonsági események naplózásával (biztonsági eseménynapló):
Igen
Mélység:
58 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20