Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Földelő sorozatkapocs 0,14 mm2 - 4 mm2 SN071322 - 3214301

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Földelő sorozatkapocs 0,14 mm2 - 4 mm2 SN071322

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.14-1.5 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356575454

Sonepar cikkszám

SN071322

Gyártói cikkszám

3214301

Gyártói típuskód

UT 2,5-PE/L/L

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.14-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-1.5 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

3

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

500 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

5.2 mm

Magasság:

77.5 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

90 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-4 mm2

Névleges áram In:

19 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Földelő sorozatkapocs 0,14 mm2 - 4 mm2