PHOENIX CONTACT - Földelő sorozatkapocs - UKH 70/4X10-PE SN153878 - 3213144
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Nem
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-95 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 25-70 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356817844
Sonepar cikkszám
SN153878
Gyártói cikkszám
3213144
Gyártói típuskód
UKH 70/4X10-PE
PEN-funkció lehetséges:
Nem
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
16-95 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
25-70 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
16-70 mm2
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
5
Szín:
zöld-sárga
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
20.3 mm
Magasság:
79.4 mm
Lezárólemez szükséges:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
25-70 mm2
Mélység:
88.5 mm