PHOENIX CONTACT - Fővezetéki leágazó kapocs UDB 2X35/25 BN SN115625 - 3071352
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Érintésbiztos - Igen
Szélesség - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356735971
Sonepar cikkszám
SN115625
Gyártói cikkszám
3071352
Gyártói típuskód
UDB 2X35/25 BN
Szerelési mód:
DIN-sín
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
27 mm
Mélység:
55 mm
Magasság:
53.5 mm
Fővezetéki leágazó kapocs UDB 2X35/25 BN