PHOENIX CONTACT - Funkciós kapocs, szürke, raszter: 6,2 mm SN011899 - 3046236
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.14-4 mm2
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918961008
Sonepar cikkszám
SN011899
Gyártói cikkszám
3046236
Gyártói típuskód
UT 4-MTD-DIO/R-L
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-4 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
szürke
Kapocshelyek száma:
2
Szintek száma:
1
Magasság:
57.8 mm
Szélesség:
6.2 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Mélység:
57.8 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-6 mm2
Névleges áram In:
0.5 A
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
800 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-1.5 mm2
Szintek belső hidalással:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Integrált ellenőrzőhüvellyel:
Nem