PHOENIX CONTACT - GMSTB 2,5/ 2-G-7,62 SN101525 - 1766123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 2
Csatlakoztatás fajtája - vezetőlemez kábelhez
Dugaszoló csatlakozó kivitel - rögzített dugaszoló csatlakozó
Dugaszoló érintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918032142
Sonepar cikkszám
SN101525
Gyártói cikkszám
1766123
Gyártói típuskód
GMSTB 2,5/ 2-G-7,62
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
2
Csatlakoztatás fajtája:
vezetőlemez kábelhez
Dugaszoló csatlakozó kivitel:
rögzített dugaszoló csatlakozó
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Vezetőlemez/érintkező szöge:
0°/180° (vízszintes)
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztó-csatlakozó
Ház színe:
zöld
Érintkező felület anyaga:
ón
Rögzítés módja:
egyéb
Érintkezők rasztermérete:
7.62 mm
Névleges áram In:
12 A
Csatlakozások rasztermérete:
7.62 mm
Névleges feszültség:
630 V
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakozó pin átmérője:
1 mm
Pin hossza:
3.5 mm
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-40--40 °C
Vezetőlemez rögzítés típusa:
egyéb
Zárjelezés típusa:
nincs