PHOENIX CONTACT - Gömbölyű fogó (elektronikai) sima fogófelület GT58079 - 1212490
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Hosszúság - 120 mm
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Ütközésvédelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356527217
Sonepar cikkszám
GT58079
Gyártói cikkszám
1212490
Gyártói típuskód
MICROFOX-R
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Hosszúság:
120 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Igen
Adat- és telekommunikáció ; D-SUB csatlakozó ; Elektronikai csatl 9P aljzat