PHOENIX CONTACT - GSM kommunikációs modul GT94138 - 2701344
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busztípus/illesztőfelület - soros
Építési mód - külső eszköz
Magasság - 103.5 mm
Szélesség - 80.5 mm
Mélység - 43 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356325516
Sonepar cikkszám
GT94138
Gyártói cikkszám
2701344
Gyártói típuskód
NLC-COM-GSM
Busztípus/illesztőfelület:
soros
Építési mód:
külső eszköz
Magasság:
103.5 mm
Szélesség:
80.5 mm
Mélység:
43 mm
Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Érzékelő csatlakozó kábel M12