PHOENIX CONTACT - GSM-UMTS antenna GT89168 - 2313371
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozás - SMA
Csatlakozási mód - csatlakozó dugó
Védettség (IP) - egyéb
Antennaerősítés - 5 dBi
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356411066
Sonepar cikkszám
GT89168
Gyártói cikkszám
2313371
Gyártói típuskód
PSI-GSM/UMTS-QB-ANT
Csatlakozás:
SMA
Csatlakozási mód:
csatlakozó dugó
Védettség (IP):
egyéb
Antennaerősítés:
5 dBi
Szerelési mód:
egyéb
Beltérre alkalmas:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Max. hatótáv:
0 m
Csatlakozókábel:
Igen
Csatlakozó kábel hossza:
2 m
Magasság:
21 mm
Mélység:
76 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-85 °C
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 5P ház hátul tömszelencével