PHOENIX CONTACT - GSMAntenna rögzítővel, 5m kábellel SMA dugasszal IP65 SN080792 - 2702273
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Omnidirektional - Nem
Csatlakozás - egyéb
Csatlakozási mód - csatlakozó dugó
Védettség (IP) - IP65
Antennaerősítés - 3 dBi
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626070186
Sonepar cikkszám
SN080792
Gyártói cikkszám
2702273
Gyártói típuskód
TC ANT MOBILE WALL 5M
Omnidirektional:
Nem
Csatlakozás:
egyéb
Csatlakozási mód:
csatlakozó dugó
Védettség (IP):
IP65
Antennaerősítés:
3 dBi
Szerelési mód:
falraszerelt
MIMO:
Igen
Beltérre alkalmas:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Polarizáció:
vízszintes
Vízszintes nyílásszög:
360 °
Függőleges nyílásszög:
52 °
Csatlakozókábel:
Igen
Csatlakozó kábel hossza:
5 m
Magasság:
82 mm
Mélység:
48 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-40-80 °C