PHOENIX CONTACT - Gyorscsatlakozós átmenő földelő sorkapocs, 0,25-1,5 mm2 z-s GT96806 - 3206432
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Nem
1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-2.5 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918976057
Sonepar cikkszám
GT96806
Gyártói cikkszám
3206432
Gyártói típuskód
QTC 2,5-PE
PEN-funkció lehetséges:
Nem
1. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-2.5 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-2.5 mm2
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
zöld-sárga
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
6.2 mm
Magasság:
39.3 mm
Lezárólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-2.5 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-60-130 °C
Mélység:
62.6 mm