PHOENIX CONTACT - H-eloszó QUICKON QPD sorozatú 4 pólusú IP68 SN091864 - 1582154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 690 V
Névleges áram - 20 A
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP66
Bemenetek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356316828
Sonepar cikkszám
SN091864
Gyártói cikkszám
1582154
Gyártói típuskód
QPD H 3PE2,5 BK
Névleges feszültség:
690 V
Névleges áram:
20 A
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP66
Bemenetek száma:
1
Kimenetek száma:
3
Pólus jelölés:
1, 2, 3, PE
Elosztó típusa:
elosztóblokk
Fázisleágazás:
választható
Mechanikus kódolás:
Nem
Kódolás színe / érintkező betét:
fekete
Külön adapterrész színe:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Max. tartós hőállóság érintkező rész:
80 °C
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Érintkezőanyag:
egyéb
Az érzékelők felületi kezelése:
ezüstözött
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
0.003 mOhm
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Hosszúság:
76.6 mm
Magasság:
32.2 mm
Szélesség:
59.7 mm
Integrált kapcsolás típusa:
nincs
Rögzítési lehetőség:
külön adapteren keresztül