PHOENIX CONTACT - H-elosztó 5 pólusú SN091878 - 1417414
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP), szerelt - IP65
Névleges feszültség - 48 V
Árnyékolt - Igen
Ház anyaga - egyéb
Környezeti hőmérséklet - 90-90 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356525138
Sonepar cikkszám
SN091878
Gyártói cikkszám
1417414
Gyártói típuskód
SAC-5PH-M-F/2XF SH1 SCO
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Névleges feszültség:
48 V
Árnyékolt:
Igen
Ház anyaga:
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
90-90 °C
Üzemi hőmérséklet:
-25-90 °C
Menetes gyűrű anyaga:
egyéb
Szennyezési fokozat:
1
Érintkező felület anyaga:
nikkel/arany
H-elosztó 5 pólusú