PHOENIX CONTACT - Hálózati kábel, PROFINET CAT5 4-pólusú M12/RJ45 SN106935 - 1407501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - 5
Hosszúság - 5 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - egyéb
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(4)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356778114
Sonepar cikkszám
SN106935
Gyártói cikkszám
1407501
Gyártói típuskód
NBC-MSD/ 5,0-93B/R4AC SCO
Kategória:
5
Hosszúság:
5 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
egyéb
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(4)
Hálózati kábel, PROFINET CAT5 4-pólusú M12/RJ45