PHOENIX CONTACT - Háromfázisú energiamérő EEM-EM377 500V/ 80A SN107946 - 2908590
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Nem
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626338279
Sonepar cikkszám
SN107946
Gyártói cikkszám
2908590
Gyártói típuskód
EEM-EM377
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Szélesség:
72 mm
Magasság:
90 mm
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Mélység:
67 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP51
Háromfázisú energiamérő EEM-EM377 500V/ 80A