PHOENIX CONTACT - Ház nyák lap részére TS-sínre műanyag 20x79,5mm IP20 G37217 - 2790211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 79.5 mm
Házfajta - nyitott
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Szélesség - 20 mm
Magasság - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918072292
Sonepar cikkszám
G37217
Gyártói cikkszám
2790211
Gyártói típuskód
UEG20
Mélység:
79.5 mm
Házfajta:
nyitott
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Szélesség:
20 mm
Magasság:
70 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
zöld
Modulszélesség:
0.005
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Besorolható ház:
Igen
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Kéziszerszámok ; Laposfogó ; Hegyescsörű fogó