PHOENIX CONTACT - HC-EVO-B16-SHWSC-2SSM40-PLRBK SN122285 - 1407651
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - lábazatház
Ház anyaga - egyéb
Kábelbevezetés elrendezése - oldalt
Ívfekvés - fedél
Lezárás típusa - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356777148
Sonepar cikkszám
SN122285
Gyártói cikkszám
1407651
Gyártói típuskód
HC-EVO-B16-SHWSC-2SSM40-PLRBK
Szekrény típusa:
lábazatház
Ház anyaga:
egyéb
Kábelbevezetés elrendezése:
oldalt
Ívfekvés:
fedél
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
metrikus
Védettség (IP), szerelt:
IP66
Szélesség:
57 mm
Magasság:
84 mm
Mélység:
142.59 mm
Házbevonat:
egyéb
Ház színe:
fekete
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Csőcsonkkal:
Nem
Tömítéssel:
Igen
Vezetékbevezetések száma:
2
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK08