PHOENIX CONTACT - HC-M-02-AT-F-35 SN122296 - 1417390
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Pólusszám - 2
Névleges áram In - 100 A
Névleges feszültség - 1000 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - duroplaszt
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626112701
Sonepar cikkszám
SN122296
Gyártói cikkszám
1417390
Gyártói típuskód
HC-M-02-AT-F-35
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Pólusszám:
2
Névleges áram In:
100 A
Névleges feszültség:
1000 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
duroplaszt
Elektromos csatlakozó típusa:
tengelyes csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
10-35 mm2
Érintkező anyaga:
réz
Teljesítmény érzékelők száma:
2
Vezérlő érintkezők száma:
0
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Dugaszoló érintkező átmérője:
8 mm
Környezeti hőmérséklet:
125-125 °C
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
Névleges feszültséglökés:
8 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
10-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
10-35 mm2
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Nem
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500
Szélesség:
34.2 mm
Magasság:
29.4 mm
Mélység:
55.75 mm