Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - HC-M-05-PT-F SN145925 - 1417373

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - HC-M-05-PT-F SN145925

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Pólusszám - 5

  • Névleges áram In - 16 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - duroplaszt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055626112558

Sonepar cikkszám

SN145925

Gyártói cikkszám

1417373

Gyártói típuskód

HC-M-05-PT-F

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Pólusszám:

5

Névleges áram In:

16 A

Névleges feszültség:

400 V

Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:

duroplaszt

Elektromos csatlakozó típusa:

forrasztó-csatlakozó

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-2.5 mm2

Érintkező anyaga:

réz

Teljesítmény érzékelők száma:

5

Vezérlő érintkezők száma:

0

Érintkező betét érintkezők nélkül:

Nem

Dugaszoló érintkező átmérője:

2.5 mm

Környezeti hőmérséklet:

-40-125 °C

Üzemi hőmérséklet:

-40-125 °C

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

3

Vezetékvédelemmel:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-2.5 mm2

Érintkező felület anyaga:

ezüst

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Védővezetővel:

Nem

Dugaszolási ciklusok min. száma:

500

Szélesség:

34.2 mm

Magasság:

14.6 mm

Mélység:

36.4 mm

HC-M-05-PT-F