PHOENIX CONTACT - HC-M-17-CT-M Érintkezőbetétes modul SN144332 - 1414356
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 17
Névleges áram In - 10 A
Névleges feszültség - 160 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - duroplaszt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626024691
Sonepar cikkszám
SN144332
Gyártói cikkszám
1414356
Gyártói típuskód
HC-M-17-CT-M
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
17
Névleges áram In:
10 A
Névleges feszültség:
160 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
duroplaszt
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-2.5 mm2
Érintkező anyaga:
réz
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Vezérlő érintkezők száma:
17
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Igen
Dugaszoló érintkező átmérője:
1.6 mm
Környezeti hőmérséklet:
-40-125 °C
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
Névleges feszültséglökés:
2.5 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-2.5 mm2
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Érintkezőbetét anyaga:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Nem
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500
Szélesség:
34.2 mm
Magasság:
14.6 mm
Mélység:
34.8 mm