PHOENIX CONTACT - HC-M-B06-MFH-B modultartó keret SN145926 - 1182085
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Modulhelyek száma - 2
Védővezetővel - Igen
Hosszúság - 51 mm
Szélesség - 34.9 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4063151218737
Sonepar cikkszám
SN145926
Gyártói cikkszám
1182085
Gyártói típuskód
HC-M-B06-MFH-B
Modulhelyek száma:
2
Védővezetővel:
Igen
Hosszúság:
51 mm
Szélesség:
34.9 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500
HC-M-B06-MFH-B modultartó keret