Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - HC-M-B10-MFH-B Modultartó keret SN144328 - 1182088

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - HC-M-B10-MFH-B Modultartó keret SN144328

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védővezetővel - Igen

  • Hosszúság - 64 mm

  • Szélesség - 34.9 mm

  • Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94) - egyéb

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4063151218874

Sonepar cikkszám

SN144328

Gyártói cikkszám

1182088

Gyártói típuskód

HC-M-B10-MFH-B

Védővezetővel:

Igen

Hosszúság:

64 mm

Szélesség:

34.9 mm

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Dugaszolási ciklusok min. száma:

500

HC-M-B10-MFH-B Modultartó keret