PHOENIX CONTACT - HC-M-B10-MFH-H modultartó keret SN145930 - 1182089
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védővezetővel - Igen
Hosszúság - 64 mm
Szélesség - 34.9 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94) - egyéb
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4063151219116
Sonepar cikkszám
SN145930
Gyártói cikkszám
1182089
Gyártói típuskód
HC-M-B10-MFH-H
Védővezetővel:
Igen
Hosszúság:
64 mm
Szélesség:
34.9 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500
HC-M-B10-MFH-H modultartó keret