PHOENIX CONTACT - HC-M-B16-MFH-H SN122301 - 1182093
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védővezetővel - Igen
Hosszúság - 84.5 mm
Szélesség - 34.9 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94) - egyéb
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4063151218577
Sonepar cikkszám
SN122301
Gyártói cikkszám
1182093
Gyártói típuskód
HC-M-B16-MFH-H
Védővezetővel:
Igen
Hosszúság:
84.5 mm
Szélesség:
34.9 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Dugaszolási ciklusok min. száma:
500
HC-M-B16-MFH-H