PHOENIX CONTACT - HEAVYCON EVO műanyag lengő tokozat 78x44x93,5mm IP66 HC-EVO-B16-HHFD-PLBK SN106568 - 1407643
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - egyéb
Ház anyaga - egyéb
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - nincs
Lezárás típusa - kettős reteszelő kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356777070
Sonepar cikkszám
SN106568
Gyártói cikkszám
1407643
Gyártói típuskód
HC-EVO-B16-HHFD-PLBK
Szekrény típusa:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
nincs
Lezárás típusa:
kettős reteszelő kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
bajonett
Védettség (IP), szerelt:
IP66
Szélesség:
44 mm
Magasság:
78 mm
Mélység:
93.5 mm
Házbevonat:
egyéb
Ház színe:
fekete
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Csőcsonkkal:
Nem
Tömítéssel:
Nem
Vezetékbevezetések száma:
1
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK09