PHOENIX CONTACT - Hegyescsőrű fogó 45fok hajl. GT57309 - 1212205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljes hossz - 170 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Anyag - acél
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356454216
Sonepar cikkszám
GT57309
Gyártói cikkszám
1212205
Gyártói típuskód
UNIFOX-PC VDE
Teljes hossz:
170 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Anyag:
acél
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
ESD-vizsgált:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
Felület:
krómbevonatú
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Dugaszolható híd FBS 3-8