PHOENIX CONTACT - Hegyescsőrű fogó 45fokos hajlított sima fogófelület GT58076 - 1212492
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljes hossz - 120 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Ütközésvédelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356527231
Sonepar cikkszám
GT58076
Gyártói cikkszám
1212492
Gyártói típuskód
MICROFOX-PC
Teljes hossz:
120 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Ütközésvédelemmel:
Nem
PLC ipari vezérlések ; Terepi busz, decentrális periféria - digitális be-/kimeneti modul ; 2736110 PLS PB M12 DO 8 M12-2A