PHOENIX CONTACT - Hegyescsőrű fogó, döntött kivitel SN103834 - 1212529
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Teljes hossz - 200 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Anyag - acél
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356589574
Sonepar cikkszám
SN103834
Gyártói cikkszám
1212529
Gyártói típuskód
UNIFOX-PE VDE
Teljes hossz:
200 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Anyag:
acél
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
ESD-vizsgált:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
Felület:
krómbevonatú
Hegyescsőrű fogó, döntött kivitel