Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Hegyescsőrű fogó (elektronikai) sima fogófelület GT58075 - 1212491

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Hegyescsőrű fogó (elektronikai) sima fogófelület GT58075

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teljes hossz - 120 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

  • Ütközésvédelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356527224

Sonepar cikkszám

GT58075

Gyártói cikkszám

1212491

Gyártói típuskód

MICROFOX-P

Teljes hossz:

120 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Ütközésvédelemmel:

Nem

Telekommunikációs készülékek ; Tartozék telefax/nyomtató/MFC-hez ; THERMOMARK-RIBBON 110 festék szalag