Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Hegyescsőrű fogó fogazott GT57308 - 1212204

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Hegyescsőrű fogó fogazott GT57308

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teljes hossz - 170 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

  • Anyag - acél

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356454209

Sonepar cikkszám

GT57308

Gyártói cikkszám

1212204

Gyártói típuskód

UNIFOX-P VDE

Teljes hossz:

170 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Anyag:

acél

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

ESD-vizsgált:

Nem

Ütközésvédelemmel:

Nem

Felület:

krómbevonatú

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 35mm2 / 35mm sínre rugós bek kék