Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Hőmérsékletfigyelő Pt100-hoz GT46884 - 2814948

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Hőmérsékletfigyelő Pt100-hoz GT46884

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szélesség - 12.5 mm

  • Magasság - 99 mm

  • Mélység - 114.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT46884

Gyártói cikkszám

2814948

Gyártói típuskód

MCR-SL-PT100-SP

Mérőáramkörök száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

12.5 mm

Magasság:

99 mm

Mélység:

114.5 mm

Levehető szorítókkal:

Igen

Tápfeszültség típusa:

DC

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Tápfeszültség DC-nél:

20-30 V

Hőmérsékletmérési tartomány:

-100-700 °C

Váltóérintkezők száma:

1

Külső Reset lehetséges:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogó kábelsaruhoz/érvéghüvelyhez ; Prés 10-25mm2 mechanikus érvéghüvelyhez