PHOENIX CONTACT - Homlokcsípő fogó (elektronikai) 20fokos ferde GT58074 - 1212495
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 120 mm
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356527262
Sonepar cikkszám
GT58074
Gyártói cikkszám
1212495
Gyártói típuskód
MICROFOX-EO
Hosszúság:
120 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Telekommunikációs készülékek ; Tartozék telefax/nyomtató/MFC-hez ; THERMOMARK-RIBBON 110-WMS festék szalag