PHOENIX CONTACT - Homlokcsípő fogó (elektronikai) ferde GT58073 - 1212494
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 120 mm
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356527255
Sonepar cikkszám
GT58073
Gyártói cikkszám
1212494
Gyártói típuskód
MICROFOX E
Hosszúság:
120 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 31A 35mm sínre rugós bek vörös