PHOENIX CONTACT - Hordozósín, lyukasztott - NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 SN148691 - 1204096
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 2000 mm
Felület - egyéb
Magasság - 5.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918106430
Sonepar cikkszám
SN148691
Gyártói cikkszám
1204096
Gyártói típuskód
NS 15 WH
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
egyéb
Magasság:
5.5 mm
Furatok középtávolsága:
20 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Hordozósín, lyukasztott - NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10