PHOENIX CONTACT - Hordozósín, lyukasztott - NS 32 PERF 2000MM SN100741 - 1201002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - G-sín
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 2000 mm
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918017132
Sonepar cikkszám
SN100741
Gyártói cikkszám
1201002
Gyártói típuskód
NS 32 PERF 2000MM
Kivitel:
G-sín
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
egyéb
Magasság:
15 mm
Furatok középtávolsága:
25 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Hordozósín, lyukasztott - NS 32 PERF 2000MM