PHOENIX CONTACT - Húzókengyel NLS-CU-sínhez 10x3 szig nélkül 16mm2 G43740 - 0404033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 3-6 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 6-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 76 A
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918001858
Sonepar cikkszám
G43740
Gyártói cikkszám
0404033
Gyártói típuskód
AK 16
Gyűjtősín vastagság:
3-6 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
6-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
76 A
Kapocs szélessége:
9.8 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kulcs ; Univerzális kapcsolószekrény kulcs