PHOENIX CONTACT - I/O modul IP20 SN135021 - 1088127
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Digitális bemenetek száma - 16
Digitális kimenetek száma - 0
Digitális kimenet fajtája - nincs
PROFIBUS protokollt támogatja - Nem
PROFINET IO protokoll támogatása - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626886374
Sonepar cikkszám
SN135021
Gyártói cikkszám
1088127
Gyártói típuskód
AXL SE DI16/1
Digitális bemenetek száma:
16
Digitális kimenetek száma:
0
Digitális kimenet fajtája:
nincs
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Digitális bemenetek konfigurálható:
Nem
Megengedett feszültség a bemeneten:
24-30 V
Digitális kimenetek konfigurálható:
Nem
Bemeneti áram 1-es jelzésnél:
0.0024 mA
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
1
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Időkésleltetés jelváltozáskor:
0-0 ms
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
14.9 mm
Magasság:
62.2 mm
Mélység:
62 mm