PHOENIX CONTACT - Industrial Ethernet Switch 5db RJ45 IP30 SN143679 - 1085039
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 0
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 5
Ethernet - Igen
Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE) - nincs
Szerelési mód - kalapsín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
49 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055626834320
Sonepar cikkszám
SN143679
Gyártói cikkszám
1085039
Gyártói típuskód
FL SWITCH 1005N
10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
5
Ethernet:
Igen
Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE):
nincs
Szerelési mód:
kalapsín
Irányítható:
Nem
Modulrések száma:
0
Kombi-portok RJ45/mini GBIC:
0
PoE-portok száma:
0
Egyéb portok száma:
5
2. réteg:
Igen
Védettség (IP):
IP30
3. réteg:
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
84 mm
1000 Mbps RJ45-portok száma:
0
10 Gbps RJ45-Portok száma:
0
10 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100/1000 Mbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps Mini GBIC-portok száma:
0
40 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
100 Gbps Mini GBIC-Portok száma:
0
1000 Mbps GBIC-portok száma:
0
10/100 Mbps M12-portok száma:
0
100 Mbps SC-portok száma:
0
1000 Mbps SC-portok (SX) száma:
0
1000 Mbps SC-portok (LX) száma:
0
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Max. teljesítményfelvétel:
2.64 W
Magasság:
122.99 mm