PHOENIX CONTACT - Inline modul, elektronikus direkt indító 1,5kW IP20 SN024800 - 2727352
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemenetek száma - 0
Motorkimenetek száma - 1
Motor névleges üzemi árama - 0.2-3.6 A
Védettség (IP) - IP20
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918168476
Sonepar cikkszám
SN024800
Gyártói cikkszám
2727352
Gyártói típuskód
IB IL 400 ELR 1-3A
Bemenetek száma:
0
Motorkimenetek száma:
1
Motor névleges üzemi árama:
0.2-3.6 A
Védettség (IP):
IP20
Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
200-400 V
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
200-400 V
Megengedett feszültség a kimeneten:
400-400 V
Kimeneti feszültség típusa:
AC
Tápfeszültség típusa:
AC
Motoráram paraméterezés rendelkezésre áll:
Nem
Elektromos csatlakozási mód a motorkimeneten:
csavaros csatlakozás
Fékkimenettel:
Nem
Rövidzárlat védelem, meglévő kimenetek:
Nem
Termikus motorvédelemmel:
Igen
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
2
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Rendszerkomponensek:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
63 mm
Magasság:
224 mm
Mélység:
109 mm