Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Inline modul IP20 SN074109 - 2862152

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Inline modul IP20 SN074109

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 24-24 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 19.2-30 V

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Tápegységgel - Igen

  • Szegmensmodulként alkalmazható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918894641

Sonepar cikkszám

SN074109

Gyártói cikkszám

2862152

Gyártói típuskód

IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Tápfeszültség DC-nél:

19.2-30 V

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápegységgel:

Igen

Szegmensmodulként alkalmazható:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

2

ASI protokollt támogatja:

Nem

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Bluetooth standard:

Nem

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

Rendszerkomponensek:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Potenciálszétválasztással:

Igen

Távolsági modul:

Nem

Periféria bus-csatlakozás külön bus-csatlakozókon keresztül lehetséges:

Igen

Busz-diagnózis lehetséges:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Front beszerelés lehetséges:

Nem

Rack-beszerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):

Nem

Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szélesség:

12.2 mm

Magasság:

119.8 mm

Mélység:

71.5 mm

PLC ipari vezérlések ; Terepi busz, decentrális periféria - betápláló és szegmensmodul ; Inline modul