PHOENIX CONTACT - Installációs dugaszolható csatlakozó 3polús, 6 mm2, 690VAC 35A SN136997 - 1014498
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Ernyő-csatlakozóval - Nem
Vezérlő érintkezők száma - 3
PE-csatlakozóval - Nem
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626494807
Sonepar cikkszám
SN136997
Gyártói cikkszám
1014498
Gyártói típuskód
PRC 3-FC-MS6 8-21
Pólusszám:
3
Ernyő-csatlakozóval:
Nem
Vezérlő érintkezők száma:
3
PE-csatlakozóval:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Dugaszolási ciklusok min. száma:
2000
Védettség (IP), szerelt:
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
-40--40 °C
Üzemi hőmérséklet:
-40--40 °C
Névleges feszültség:
690 V
Installációs dugaszolható csatlakozó 3polús, 6 mm2, 690VAC 35A