PHOENIX CONTACT - Installációs dugaszolható csatlakozó 5polús, 6 mm2, 690VAC 35A SN137001 - 1014505
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 5
Ernyő-csatlakozóval - Nem
Vezérlő érintkezők száma - 5
PE-csatlakozóval - Nem
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN137001
Gyártói cikkszám
1014505
Gyártói típuskód
PRC 5-FC-MS6 16-21
Pólusszám:
5
Ernyő-csatlakozóval:
Nem
Vezérlő érintkezők száma:
5
PE-csatlakozóval:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Dugaszolási ciklusok min. száma:
2000
Névleges feszültség:
690 V
Csavarmenettel:
Nem
Installációs dugaszolható csatlakozó 5polús, 6 mm2, 690VAC 35A