PHOENIX CONTACT - INTERBUS kábel GT95249 - 2723123
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 6
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.22 mm2
Vezetékátmérő - 8 mm
Sodort erek - párok
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2124 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4017918132552
Sonepar cikkszám
GT95249
Gyártói cikkszám
2723123
Gyártói típuskód
IBS RBC METER/F-T
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
6
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.22 mm2
Vezetékátmérő:
8 mm
Sodort erek:
párok
Köpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Árnyékolás a sodrat felett:
egyéb
Sodrás:
egyéb
Kategória:
egyéb
Árnyékolás az elemi szálak felett:
egyéb
Vezető felület:
bevonat nélküli
Érjelölés:
szín
Érszigetelés specifikálása:
polyethylene (PE)
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Köpeny színe:
zöld
Érszigetelés:
egyéb
Külső átmérő (megközelítőleg):
8.1 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-30-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C