PHOENIX CONTACT - Interfész modul SN007432 - 2900701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 8
Névleges feszültség - 48 V
Szerelési mód - védő-/G-sín
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356547802
Sonepar cikkszám
SN007432
Gyártói cikkszám
2900701
Gyártói típuskód
VIP-3 / SC / RJ45
Pólusszám:
8
Névleges feszültség:
48 V
Szerelési mód:
védő-/G-sín
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
csavaros csatlakozás
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
1 A
Mélység:
62 mm
Szélesség:
26.9 mm
Magasság:
69 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfesz levezető