PHOENIX CONTACT - Ipari COMBICON csatl. 5P dugó GT35586 - 1908732
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatás fajtája - vezetőlemez kábelhez
Pólusszám - 5
Érintkezők rasztermérete - 5.08 mm
Névleges áram In - 12 A
Ház színe - zöld
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918447984
Sonepar cikkszám
GT35586
Gyártói cikkszám
1908732
Gyártói típuskód
TMSTBP 2,5/ 5-STF-5,08 AU
Csatlakoztatás fajtája:
vezetőlemez kábelhez
Pólusszám:
5
Érintkezők rasztermérete:
5.08 mm
Névleges áram In:
12 A
Ház színe:
zöld
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Csatlakozások rasztermérete:
5.08 mm
Érintkező/vezetékcsatlakozó szöge:
180° (vízszintes)
Névleges feszültség:
320 V
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.2-2.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható kábeltípus:
kerek kábel
Érintkező felület anyaga:
arany
Érintkező anyaga:
réz
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
egyéb
Védővezetővel:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-40-100 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP20